Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386P-1-504LF Cermet-Trimmer linear 0.5W 500kΩ 280° 310°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R085022
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-504LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3386. Für 1 Umdrehung; Bauform: waschdicht, je nach Ausführung liegend oder stehend, Betätigung von oben oder seitlich, Umdrehung (elektrisch): 280°, Belastbarkeit: 0,5 W bei +85 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: max. 300 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C, Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Liegend mit Einstellung von oben und versetzter Kontaktanordnung Typ 3386P. Typ: 500K
Weitere Informationen:
Höhe:
9.53 mm
Länge:
9.53 mm
Breite:
4.83 mm
Ausführung:
THT
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3386P-1-504LF
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Widerstand:
500 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötpins
RM:
5.08 + 2.54 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,38*
50
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,41*
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,41*
5
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,11*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,32*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,27*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.