Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Flachbandkabel-Adapter Raspberry Pi, Banana Pi [20x GPIO-Stecker - 20x GPIO-Stecker] 0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R083762
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3272496004030
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Flachkabel
flachkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0 cm
Anschluss A Anzahl:
20 x
Anschluss B Anzahl:
20 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GPIO-Stecker
Anschluss B:
GPIO-Stecker
Produkt-Art:
Flachbandkabel-Adapter
Passend für:
Raspberry Pi + Banana Pi
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.