Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3543S-1-502L Präzisions-Potentiometer 1W 5kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082722
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3543S-1-502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 3-Gang-Ausführung Typ 3543S. Belastbarkeit: 1,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 224 VAC, TK: ±100, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 1080° (+10°/–0°). Typ: 5K0
Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
3543S-1-502L.
Weitere Informationen:
Länge:
22.2 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3543S-1-502L
Temperaturbereich:
1 - 125 °C
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.34 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
1 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
1080 °
Drehwinkel (mechanisch):
1080 °
Anzahl Umdrehungen:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 43,31*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 43,41*
1
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 52,74*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 32,44*
€ 63,33*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 66,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 434,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETI Systems
MW22B-3-5K
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.