Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 3 Umdrehungen, 5 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 3543S-1-502L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 3 Umdrehungen, 5 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 3543S-1-502L
Präzisionspotentiometer, 3 Umdrehungen, 5 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 3543S-1-502L
Präzisionspotentiometer, 3 Umdrehungen, 5 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 3543S-1-502L
Artikel-Nr.:
     4502-69E1014
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3543S-1-502L
EAN/GTIN:
     4099879972262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 3-Gang-Ausführung Typ 3543S. Belastbarkeit: 1,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 224 VAC, TK: ±100, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 1080° (+10°/–0°). Typ: 5K0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
20 mm
Drehbereich (elektrisch):
1080 °
Drehbereich (mechanisch):
1080 °
Durchmesser der Achse:
6.34 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
3
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02331 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 43,31*
10
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 43,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 52,74*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 32,44*
€ 63,33*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 66,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETI Systems
MW22B-3-5K
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.