Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-1-502L Präzisions-Potentiometer 2W 5kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082702
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-1-502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3590S. Bauform: mit Zentralgewinde, Linearität: ±0,25 %, Belastbarkeit: 2,0 W bei +40 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 450 VAC, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Temperaturkoeffizient: ±50, Wid. -Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1500 VAC Drehwinkel: elektrisch und mechanisch 3600° (+10°/–0°). Mit Kunststoffachse Typ 3590S-1. Befestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Typ: 5K0
Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
3590S-1-502L.
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Breite:
18.6 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3590S-1-502L
Temperaturbereich:
1 - 125 °C
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.3 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
1 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
3600 °
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Anzahl Umdrehungen:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 16,41*
25
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 17,33*
1
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 19,42*
1
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 20,04*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.