Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-R005 PTC-Sicherung Strom I(H) 50mA 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081562
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-R. In Scheibenform mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 60 V Style 4.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-R005
Nennstrom:
40 A
Bauart:
radial bedrahtet
I(H):
50 mA
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Bourns, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,66*
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.