Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode SMBJ33CA DO-214AA 36.7V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081132
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMBJ. Gehäuse: DO214AA, Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMBJ33CA, 33 V, 36,7 bis 40,6 V
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SMBJ33CA
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
33 V
Durchbruchspannung U(BR):
36.7 V
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Bourns, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,49*
1 Tag
93
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.