Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse 19 30 010 0272 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R073281
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 0272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
seitlicher Kabeleingang
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19300100272
Typ:
19 30 010 0272
Kabeleingang:
2x M32
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 21,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 21,69*
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 21,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,5462*
€ 22,2122*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,5742*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6111*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2086*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,3081*
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 9,97*
Zubehör
Harting
09000005221
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 9,40*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5197*
Zubehör
Harting
19 30 010 0427
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.