Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 30 010 0427 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990800-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 0427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 30 010 0427 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300100427
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 010 0427
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 010 0427, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 13,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1109*
€ 13,3709*
7 Tage
35
€ 6,95*
ab € 10,7057*
€ 14,0857*
2 Tage
78
€ 5,80*
ab € 10,83*
€ 14,28*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,20*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,65*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,77*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.