Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse 09 62 824 0301 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R072471
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 824 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09628240301
Typ:
09 62 824 0301
Baureihe:
Han® EMV/B
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,69112*
€ 22,97112*
1
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 24,89*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,0904*
€ 25,0104*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 25,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,02*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 7,44*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,27*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,71*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.