Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 3300 EP3329/70 Kaffeevollautomat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R069732
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP3329/70
EAN/GTIN:
     8720389031229
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Einfach auf Knopfdruck 5 verschiedene Getränke (Heißgetränke und Kaltgetränke) genießen
Genießen Sie auf Knopfdruck 5 beliebte Kaffeespezialitäten, von klassischem Espresso und schwarzem Kaffee über Espresso Lungo bis hin zu eisgekühltem Kaffee: Bei jeder Spezialität werden Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereint. Neben Kaffee kann auch heißer Tee aufgebrüht werden. Unser einzigartiges Brühsystem sorgt dank der niedrigeren Durchflussrate und Temperatur für eine perfekte Extraktion des Aromas der Bohnen. Mit Eiswürfeln wird Ihr Kaffee zum erfrischenden Genuss und das intensive Aroma bleibt erhalten.

Samtig-cremiger Milchschaum für Ihre Cappuccinos oder heiße Schokoladen
Bereiten Sie Ihre Lieblingskaffees auf Milchbasis in nur 2 Schritten zu. Der klassische Milchaufschäumer zaubert samtigen Milchschaum, zu dem Sie einfach Espresso hinzufügen und somit einen köstlichen Cappuccino genießen können. Auch heiße Milch für Ihre heiße Schokolade ist im Handumdrehen fertig.

Verständliche Anweisungen und Inspiration mit der Coffee+ App
Erfahren Sie alles, was sie über Ihre vollautomatische Espressomaschine wissen müssen, mit Einführung und Anleitung aus der Coffee+ App. Lassen Sie sich inspirieren und experimentieren Sie mit Kaffeerezepten im Caféstil mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung der App.

Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen* Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen
Wählen Sie dank des modernen Touchdisplays mit farbigen Symbolen ganz einfach Ihre bevorzugten Kaffeespezialitäten aus. Die Funktion „Meine Kaffeeauswahl“ sorgt für ein individuelles Kaffeeerlebnis ganz nach Ihrem Geschmack. Neben Ihrer bevorzugten Kaffeestärke können Sie auch die Füll- und Milchschaummenge auswählen.

Mit SilentBrew flüsterleise aromatischen Kaffee zubereiten
Bereiten Sie dank unserer branchenführenden SilentBrew Technologie mit Schallabschirmung und geräuscharmem Mahlwerk flüsterleise aromatischen Kaffee zu: für ein angenehmes Kaffeeerlebnis. Zertifiziert von Quiet Mark.

Ausgezeichneter Geschmack dank des langlebigen Keramikmahlwerks
Mit unserem langlebigen Keramikmahlwerk kann sich das Aroma Ihres Kaffees voll entfalten. Das langlebige Keramikmahlwerk kann in 12 Mahlgraden von fein bis grob eingestellt werden.
Features:
Einfach auf Knopfdruck 5 verschiedene Getränke (Heißgetränke und Kaltgetränke) genießen
Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen
Samtig-cremiger Milchschaum für Ihre Cappuccinos oder heiße Schokoladen
Mit SilentBrew flüsterleise aromatischen Kaffee zubereiten
Lieferumfang:
Kaffeevollautomat EP3329/70 + Kaffeemesslöffel + Wasserhärte-Teststreifen + AquaClean Filter + Schmierfetttube + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
433 mm
Länge:
246 mm
Breite:
371 mm
Gewicht:
7.5 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Display + herausnehmbare Brühgruppe + Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf + mit Mahlwerk + mi
Kapazität Wassertank:
1.8 l
Pumpendruck:
15 bar
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:
Ja
Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Bohnenbehälter:
275 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kaffeevollautomat
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, philips kaffeautomat, großkaffeeautomat, Philips, Series 3300, Kaffee-Vollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.