Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R059852
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-C6-DevKitC-1-N8
EAN/GTIN:
     4064161309057
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
58.15 mm
Breite:
25.4 mm
Ausgangsspannung:
3.3 V
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
8 MB
Bluetooth® Version:
5.3
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
WLAN:
b/g/n/ax
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 11,86*
1 Tag
230
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,09*
8 Tage
231
2
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.