|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2992162-BP Herst.-Nr.: ESP32-C6-DevKitC-1-N8 EAN/GTIN: 4064161309057 |
| |
|
|  |  |
 | Espressif ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Entwicklungsboard
ESPRESSIF ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 Entwicklungsboard
Technische Daten: Ausgangsspannung: 3.3 V · Bluetooth Version: 5.3 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 58.15 mm · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 8 MB · WLAN (TV): b/g/n/ax · Weitere technische Daten: IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 und Thread 1.3)
Weitere Informationen:  |  | Bluetooth Version: | 5.3 | Produktabmessung, Länge: | 58.15 mm | Produktabmessung, Breite: | 25.4 mm | Speicher-Typ: | FLASH | Speicherkapazität: | 8 MB | Ausgangsspannung: | 3.3 V | WLAN (TV): | b/g/n/ax | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,61* | € 11,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,21* | € 11,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,00* | € 18,09* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,07* | € 26,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|