Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSEO® CSA240/05 HD9200/90 Kaffeepadmaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R056182
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD9200/90
EAN/GTIN:
     8720389029769
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Geringerer Energieverbrauch und 37%* biobasierter Kunststoff
Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Genießen Sie Ihren SENSEO® Moment mit Liebe zur Umwelt.

Mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen
Unsere Geräteentwicklung erfolgt nach strikten Regeln, wobei das Gerät auf die Zubereitung von 10.000 Tassen Kaffee geprüft wird, um maximale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.

Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingstasse an.

Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen
Entfernen Sie die Abtropfschale für die einfache Reinigung und Wartung.

Mühelose Zubereitung Ihres Lieblingskaffees
Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert.

Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso
Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso – und schon wird Ihre nächste Tasse SENSEO® zubereitet.

Memo-Funktion zur Speicherung Ihres Lieblingskaffees
Genießen Sie Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack, indem Sie die ideale Intensität und Menge Ihres Kaffee individualisieren und abspeichern. So schmeckt jede Tasse SENSEO®, wie Sie es mögen.

Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht
Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht mit jeder Tasse SENSEO® Kaffee.

Für einen cooleren Planeten
Mit 37%**biobasiertem Kunststoff.

Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss
Die Anzeige erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie das Gerät alle 3 Monate, um es frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.
Features:
Geringerer Energieverbrauch und 37%* biobasierter Kunststoff
Mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen
Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
Lieferumfang:
Senseo Kaffeepadmaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1450 W
Tiefe:
310 mm
Höhe:
310 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
155 mm
Kapazität Wassertank:
0.9 l
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kaffeepadmaschine
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat senseo, kaffeepad automat, SENSEO®, CSA240/05, senseo kaffeepadmaschine, Padmschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.