Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downlight V 200 1007485 Abdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054422
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007485
EAN/GTIN:
     4024163278362
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 200 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 15W bzw. 21W lassen sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (2350lm/2490lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 200 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Features:
Flache Abdeckung schwarz
Passend für Downlight V200
Lieferumfang:
1 Abdeckung
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.5 mm
Höhe:
214 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
64 g
Durchmesser:
25 mm
Einbautiefe:
55 mm
Material:
Polycarbonat
Einbau-Ø:
200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: slv downlight, downlight, einbau downlights led, SLV, Downlight V 200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 6,00*
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 6,32*
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007477
ab € 2,11*
Ähnlich
SLV
1007479
ab € 2,10*
Ähnlich
SLV
1007481
ab € 2,93*
Ähnlich
SLV
1007487
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.