Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downlight V 200 1007485 Abdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992773-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007485
EAN/GTIN:
     4024163278362
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
SLV Downlight V 200 1007485 Abdeckung Schwarz

DOWNLIGHT V 200, flache Abdeckung schwarz

Flache Abdeckung schwarz
Passend für Downlight V200

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 200 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 15W bzw. 21W lassen sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (2350lm/2490lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 200 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Einbau-Durchmesser: 200 mm · Einbautiefe: 55 mm · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 214 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Lieferumfang:
1 Abdeckung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 214 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
214 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
SLV
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Einbautiefe:
55 mm
Einbau-Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: slv downlight, downlight, einbau downlights led, SLV, 1007485, Downlight V 200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 6,00*
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 6,35*
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 7,32*
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007477
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007479
ab € 2,09*
Ähnlich
SLV
1007481
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007487
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.