Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa WC-Bürste Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054162
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40371-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565182327
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Ein hygienisch reines und glänzendes Badezimmer - ein Muss in jedem Haushalt. Nur so fühlt man sich auch in den eigenen vier Wänden wohl. Eine hochwertige WC-Bürste sollte daher in keiner WC-Garnitur fehlen. Die Ersatz-Toilettenbürste von tesa punktet in allen Bereichen, die eine gute Ersatzbürste ausmachen. Die flexiblen Borsten ermöglichen eine gründliche Reinigung und sind zugleich schonend zur WC-Keramik. Die Borsten haben eine Dreiecksform und lösen den Schmutz bei der Abwärtsbewegung, während die Aufwärtsbewegung den gelösten Schmutz flächig abträgt. Das Material des Bürstenkopfes verhindert, dass sich Schmutz festsetzt oder dass sich Toilettenpapier in den Borsten verfängt. Besonders praktisch: Durch die Wasserspülung reinigt sich der Bürstenkopf einfach selbst und bleibt so hygienisch sauber. Der auswechselbare Bürstenkopf hat einen Gewinde-Durchmesser von 3/8“ (ca. 15 mm). Der Griff besteht aus hochglanzverchromtem Metall.

Exzellente Reinigungsleistung: Die WC-Bürste aus thermoplastischem Elastomer (TPE) bietet eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Polyethylen-Toilettenbürsten - vom Abfluss bis unter den Rand.
Für höchste Hygiene: Der selbstreinigende Bürstenkopf verfügt über 2 verschiedene Borstenarten - lange Borsten für schwer zugängliche Stellen und kurze Borsten für hartnäckigen Verschmutzungen.
Langlebig mit sanfter Reinigungskraft: Die hochwertige Silikonbürste reinigt die Toilette schonend, ohne Kratzer zu hinterlassen - zudem ist das Material besonders robust und behält seine Form.
Nachhaltig und schadstoffarm: Bei thermoplastischem Elastomer handelt es sich um ein besonders umweltfreundliches Material - im Gegensatz zu PVC werden bei der Herstellung keine Weichmacher verwendet.
Features:
Aus thermoplastischem Elastomer (TPE)
Griff aus verchromtem Metall
Passt in alle tesa WC-Bürstengarnituren
Weitere Informationen:
Höhe:
374 mm
Durchmesser:
71 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
WC-Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.