Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Lagersichtkasten (L x B x H) 85 x 105 x 45mm A-32344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052882
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-32344
EAN/GTIN:
     4057989323442
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Nahezu jedes Aufbewahrungs- und Ordnungsproblem lässt sich mit den ESD Lagersichtkästen lösen. Bauteile, Schrauben, Nägel, Schüttgut, Kleinteile usw., können in den Lagersichtkästen übersichtlich und griffbereit gelagert und transportier werden. Die Lagersichtkästen werden aus schlag- und stoßfestem Polyethylen hergestellt.
Features:
Material: Polyethylen
Ableitwiderstand: größer 109 Ω
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
Etikettenhalter
Umlaufender Stapelrand
Griffmulde
Aufhängeleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
85 mm
Breite:
105 mm
Typ:
A-32344
RoHS-konform:
Ja
Box(en):
1
Fächer:
1
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Rot
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Lagersichtkasten
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,89*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.