Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RJ45-Modularstecker CAT 5e, geschirmt MP0004 Stecker, gerade Pole: 8P8C Silber 100St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R05178
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0004
EAN/GTIN:
     4260113570012
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Diese Modularstecker von LogiLink dienen zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT 5E EIA/TIA 568A/B. Für die Verbesserung der Leitfähigkeit sind die Kontakte des Steckers vergoldet. Die Montage der Modularstecker erfolgt schnell und einfach.
Features:
CAT 5E gemäß EIA/TIA 568A/B
Lieferumfang:
100 Steckverbinder inkl. Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
MP0004
Spezifikation:
CAT 5e
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Herstellerfarbe:
Silber
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, logilink modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, LogiLink, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,53*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,57*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 12,28*
€ 17,23*
5 Tage
65
1
pro Satz
€ 9,90*
ab € 13,15*
€ 18,52*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 13,05*
€ 19,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,57*
€ 19,72
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 16,48*
€ 19,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,40*
€ 19,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,31*
€ 19,41
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 12,99*
€ 15,46
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 12,71*
€ 15,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 12,14*
€ 14,45
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 11,88*
€ 14,14
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,0683*
Sonstiges
LogiLink
MP0003
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.