Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMPW 10-115-T AC/DC-Printnetzteil 0.7A 10W 15 V/DC 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R049312
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-115-T
EAN/GTIN:
     7613441074245
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Diese kompakten Module wurden für Anwendungen im Industrie- und Haushaltbereich mit einem weitem Eingangsbereich von 90 bis 305 VAC ausgestattet. Sie sind in drei Ausführungen lieferbar: Gekapseltes Kunststoffgehäuse mit Lötpins, Chassis-Gehäuse mit Schraubklemmen (Endung: -T) oder mit JST-Steckverbindern (Endung: -J). Weitere Merkmale sind ein integrierter Filter nach EN 55032, Klasse B und die Zulassung nach IEC/EN/EL 62368-1.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 0.7 A
Leistung 10 W
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
22.90 mm
Länge:
43.20 mm
Breite:
55.10 mm
Gewicht:
65 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TMPW 10-115-T
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
0.7 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 17,809*
€ 22,611*
1
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 24,57*
1
€ 5,90*
ab € 17,12*
€ 27,16*
1
€ 8,95*
ab € 18,98*
€ 30,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,611*
€ 26,90709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,761*
€ 25,89559
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,329*
€ 25,38151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,109*
€ 25,11971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,809*
€ 21,19271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 226,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.