Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMPW 10-T AC/DC-Netzteil, AUS 15V dc / 667mA 10W, EIN 90 → 305V ac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 15 VDC
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 15 VDC
Artikel-Nr.:
     108EL-2716871
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-115-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 667mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 305V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 55.1mm
Breite = 43.2mm
Tiefe = 22.9mm
Serie = TMPW 10-T
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
667mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 305V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
55.1mm
Breite:
43.2mm
Tiefe:
22.9mm
Serie:
TMPW 10-T
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, 2716871, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMPW10115T, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,809*
€ 22,611*
1
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 24,57*
1
€ 5,90*
ab € 17,12*
€ 27,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,98*
€ 30,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.