Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 10W; 15VDC; 667mA; -40÷70°C; 86%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 15 VDC
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 15 VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TMPW10-115-T
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-115-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 10W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 90...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 55,1x43,2x22,9mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,667A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMPW
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,809*
€ 22,611*
1
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 25,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,12*
€ 27,16*
1
€ 8,95*
ab € 18,98*
€ 30,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.