Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-50140 ALPA-M63-PA66GF30-BK Gegenmutter M50 Polyamid 6.6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042941
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50140
EAN/GTIN:
     4031026310039
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
166-50140
Typ:
ALPA-M63-PA66GF30-BK
Temperaturbereich:
-50 - +135 °C °C
Material:
Polyamid 6.6
Außen-Ø:
66 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter, Kontermutter, Schlauchverschraubung, gegenmutter m63, gegenmutter, hellermann tyton kabelkanal, HellermannTyton, ALPA-M63-PA66GF30-BK, Helaguard, Schläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,12*
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,41*
€ 2,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.