Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Wischtuch (B x H) 228.6mm x 228.6mm 300St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041872
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Vliesstofftuch aus Polyester/Zellulose ist ein wasserstrahlverfestigtes Vliestuch aus 45% Polyester und 55% Zellulose, das für Anwendungen entwickelt wurde, die eine einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit und außergewöhnlicher Absorptionsfähigkeit erfordern. Dieses Wischtuch ist ein perfektes Wischmaterial für Kontrolle und für allgemeine Wischzwecke.
Weitere Informationen:
Höhe:
228.6 mm
Breite:
228.6 mm
Typ:
600-0510
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,44*
€ 40,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 40,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,91*
€ 48,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,06677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.