Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas II EM 208 62208000 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R032182
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     62208000
EAN/GTIN:
     4049505025565
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil
Selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
98 mm
Breite:
64 mm
Innenmaß Tiefe:
89.50 mm
Innenmaß Höhe:
31.50 mm
Innenmaß Breite:
55.50 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
Euromas II EM 208
Länge bzw. Tiefe:
98 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, Euromas II EM 208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,08*
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.