Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SS110 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R029082
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS110
U(RRM):
100 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
100 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.8 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
SS1_
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,238*
2 Tage
85
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,253*
1 Tag
15132
5
€ 14,99*
ab € 0,048*
€ 0,6282*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.