| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R024772 Herst.-Nr.: SN74HC245N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | SN74HC245N | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | SN74HC245 | Produkt-Art: | Logik IC - Puffer, Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,86* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,31* | € 0,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,315* | € 1,157* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|