Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR1645 TO-220AC Einzeln Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R024282
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR1645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MBR1645
U(RRM):
45 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
16 mA
Durchlassspannung U(F):
0.63 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
TO-220AC
Serie:
MBR_
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,44*
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,45*
2 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.