Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADAU1701JSTZ Embedded-Mikroprozessor Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R022272
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADAU1701JSTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
DSP
Digital Signal Prozessoren

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
ADAU1701JSTZ
Versorgungsspannung analog min.:
3.3 V
Versorgungsspannung analog max.:
3.3 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Verpackungsart:
Tray
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
ADAU1701_
Produkt-Art:
Embedded-Mikroprozessor
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Mikroprozessor, entwicklungskits analog, dsp, Analog Devices, digitaler signalprozessor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 19,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.