Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADAU1701JSTZ Embedded-Mikroprozessor Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993330-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADAU1701JSTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
DSP
Digital Signal Prozessoren
Analog Devices ADAU1701JSTZ Embedded-Mikroprozessor Tray

AD Digitale Signal-Prozessoren SigmaDSP

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Serie (Halbleiter):
ADAU1701_
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
ADAU1701JSTZ
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Versorgungsspannung analog max.:
3.3 V
Versorgungsspannung analog min.:
3.3 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikroprozessor
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Mikroprozessor, entwicklungskits analog, dsp, Analog Devices, ADAU1701JSTZ, digitaler signalprozessor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,55*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 19,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.