Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode TESDU12V RGG 0603 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R020882
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TESDU12V RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TESDU12V RGG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
0603
Serie:
TESDU
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,2346*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,238*
1 Tag
100
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.