Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SS13L SubSMA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014522
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS13L
U(RRM):
30 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
400 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.5 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SubSMA
Serie:
SS1_L
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
215
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,166*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,19*
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,208*
5
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,3143*
2 Tage
13870
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,5867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.