Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SS16L SubSMA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014512
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS16L
U(RRM):
60 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
400 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.7 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SubSMA
Serie:
SS1_L
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1072*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,1123*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1712*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1123*
€ 0,1336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.