Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode ES1GL SubSMA 280V 1mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014142
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES1GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ES1GL
U(RRM):
400 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
280 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SubSMA
Serie:
ES1_L
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,264*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,264*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.