Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SS12L SubSMA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014102
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS12L
U(RRM):
20 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
400 nA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.45 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SubSMA
Serie:
SS1_L
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,217*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,217*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.