Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode 1.5SMC36A Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R011572
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1.5SMC36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1.5SMC36A
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
1.5SMC_A
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
7
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,71*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.