Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 103716 15A Batteriekabel 2 x 2.5mm² 15A Kabellänge 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q99253
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     103716
EAN/GTIN:
     4017255595300
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Hochflexibel, UV-, ozon- und temperaturbeständig. Durch die richtigen Querschnitte und Leitungslängen ist ein Minimum an Leistungsverlusten gewährleistet. Plus- und Minusleitung, mit Batterieklemmen, Leitungsstecksicherung und Endhülsen an der Ladereglerseite.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Kabellänge:
1.50 m
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Adern:
2
Querschnitt:
2 x 2.5 mm²
Laststrom:
15 A
Produkt-Art:
Batteriekabel
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 15 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 28,69*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 40,25*
€ 53,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.