Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset SM 45 Monokristallines Solarmodul 45 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97743
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     4025758100228
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Dieses Solarmodul wurde speziell für den Einsatz in kleinen privaten und industriellen Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme konzipiert (z. B. zur Akkuerhaltungsladung, für netzunabhängige mobile Messstationen, zur Energieversorgung
für die Beleuchtung eines Gartenhäuschens, zur netzunabhängigen Stromversorgung für Pumpensysteme etc.).

Die frontseitige Abdeckung besteht aus spezialgehärtetem hochtransparentem Glas und ist äußerst lichtdurchlässig und robust. Die feste Kunststoffrückseite ist mit der Glasabdeckung dauerhaft verbunden. Eloxierte Aluminium-L-Profile bilden den verwindungssteifen Modulrahmen, mit dem das Laminat eingefasst ist und ermöglichen eine einfache universelle Montage. So erhält das Solarmodul einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine versiegelte Anschlussdose mit 0,5 Meter Kabel.

Es wurden Zellen aus kristallinem Silizium eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern diese Zellen einen hohen Energieertrag. Die Solarzelle ist texturiert und antireflexbeschichtet. Sie ist in dem weichen EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat) des Modullaminats eingebettet. Dies gewährleistet Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV-Stabilität sowie elektrische Isolierung und ermöglicht thermische Ausdehnung.
Features:
Hohe Spitzenleistung
Eloxierte Aluminium-L-Profile
Zelle texturiert und antireflexbeschichtet
Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
45 Wp
Höhe:
20 mm
Länge:
636 mm
Breite:
530 mm
Kabellänge:
0.50 m
Typ:
SM 45
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
4.2 kg
Nennstrom:
2550 mA
Wirkungsgrad:
21 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kurzschluss-Strom:
2.78 A
Leerlauf-Spannung:
20.9 V
Anschluss:
Kabel
Nennspannung (Details):
17.6 V
Nennstrom (Details):
2.55 A
Leerlaufspannung:
20.9 V
Spannung (max.):
17.6 V
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, Sunset, SM 45, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 171,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 171,26*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 238,74*
€ 292,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
200013
ab € 17,34*
Sonstiges
Sunset
10500
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.