Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 10500 Modulhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110134-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10500
EAN/GTIN:
     4025758105001
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
Sunset 10500 Modulhalterung

Universalhalter für Solarmodule

Für Wand- und Mastmontage
Neigung in 8 Stufen einstellbar
Robust und langlebig

Mit diesem Universalhalter befestigen Sie Ihr Solarmodul entweder an ebenen Flächen oder an Masten mit einem Ø bis zu 60 mm.
Mit Hilfe der angegebenen Grad-Zahlen und den skalierten Verstell-Bohrungen in 8 Stufen stellen Sie die Neigung des Solarmoduls optimal ein. Der Halterausleger hat integrierte Bohrungen die für viele Solarmodule passen und für 1 oder 2 Module des Typs Sunset SM10 (für max. 2 St.), Sunset SM30 (für max. 1 St.) oder Sunset SM45 (für max. 1 St.) geeignet.
Passend auch für Sunset AS 25 (für max. 1 St.) bei eigenem Anbringen von Zusatzbohrungen.
Bei Solarmodulen von anderen Herstellern kann es sein, dass die vorgebohrten Löcher nicht passend sind, dies kann leicht durch Anbringen von Zusatzbohrungen gelöst werden.

Technische Daten:
Gewicht: 0.85 kg · Passend für (Details): Sunset Solarmodule: SM 10,SM 20,SM 30,AS 25 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 585 mm · Weitere technische Daten: Verstellbar von oben nach unten: 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65° und 75° · Traglast: 48 kg

Lieferumfang:
Halterung · Montagematerial · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 90 x 585 mm
Produktabmessung, Tiefe:
585 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
Sunset Solarmodule: SM 10 | SM 20 | SM 30 | AS 25
Marke:
Sunset
Gewicht:
0.85 kg
Produkt-Art:
Modulhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4025758105001, Sunset, 10500, Solarmodulhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,19*
€ 70,42*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 53,73*
€ 70,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 77,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.