Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena ES32CNKHA Heftklammern Typ ES 2600 St. Abmessungen (L x B) 40mm x 5.95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q976462
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES32CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053721
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
5.95 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt + geharzt
Klammerntyp:
Typ ES
Produkt-Art:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer verzinkt, Prebena
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 14,66*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 15,03*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 13,81*
€ 18,82*
2 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,49*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
1 Packung enthält 2.600 Stück (ab € 0,00339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 186,64*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 288,71*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 66,94*
Zubehör
Prebena
ab € 236,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.