Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena ES32CNKHA Heftklammern Typ ES 2600 St. Abmessungen (L x B) 40 mm x 5.95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110878-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES32CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053721
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Heftklammern ES32CNKHA 2600 St. Prebena ES32CNKHA Abmessungen (L x B) 40 mm x 5.95 mm

Heftklammern ES32CNKHA

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ ES · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt,geharzt · Produktabmessung, Breite: 5.95 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2600 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 5.95 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
5.95 mm
Marke:
Prebena
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt | geharzt
Klammerntyp:
Typ ES
Produkt-Art:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena, Prebena, ES32CNKHA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 15,33*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 15,41*
Lager 102
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,47*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 18,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 22,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
1 Packung enthält 2.600 Stück (ab € 0,00498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 186,51*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 285,75*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,90*
Zubehör
Prebena
ab € 237,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.