Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM12E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.5A 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q923552
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM12E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087050067
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil

Features:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
27.4 mm
Länge:
62.2 mm
Breite:
39.7 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose + mobil + stationär
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 115 V/AC
Typ:
GSM12E24-P1J
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 18,75*
€ 8,95*
ab € 12,79*
€ 18,76*
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 20,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 26,46*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 18,03*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753306
ab € 9,03*
Ähnlich
RS Pro
1242191
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.