Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM12E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.5 A 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113522-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM12E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087050067
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GSM12E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.5 A 12 W

MEANWELL Stecker-Netzteile Serie GSM12E Medical Single Output Leistung: 12W

Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Hohlstecker 5.5/2.1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,115 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 100 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 39.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.4 mm · Produktabmessung, Länge: 62.2 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 62.2 x 39.7 x 27.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.4 mm
Produktabmessung, Länge:
62.2 mm
Produktabmessung, Breite:
39.7 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Hohlstecker 5.5/2.1
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM12E24-P1J
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 115 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose | mobil | stationär
Leistung:
12 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v meanwell, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Mean Well, GSM12E24-P1J, trafo, powersupply
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 20,26*
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 20,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 26,20*
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 18,07*
€ 28,11*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 20,96*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753306
ab € 8,79*
Ähnlich
RS Pro
1242191
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.