Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument LCR700 Komponententester digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q914572
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     9998402152
EAN/GTIN:
     4053199970117
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät

Features:
Messfrequenz DC bis 100kHz
Ls / Lp / Cs / Cp Messung mit Unterparametern (D / Q / theta / ESR)
Automatisch wählbare L / C / R-Messung
Gerätesortiermodus
Lieferumfang:
Messleitung + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
184 mm
Länge:
45 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
400 g
Typ:
LCR700
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
200 MΩ
Messbereich Frequenz:
100 kHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Komponententester
Weitere Suchbegriffe: Sanwa Electric Instrument, LCR700, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 402,50*
€ 470,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,60*
€ 470,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 433,58*
€ 494,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 679,53*
€ 750,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.