Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument LCR700 Komponententester digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanwa
Sanwa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021516
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     9998402152
EAN/GTIN:
     4053199970117
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Sanwa Electric Instrument LCR700 Komponententester digital

Messfrequenz DC bis 100kHz
Ls / Lp / Cs / Cp Messung mit Unterparametern (D / Q / theta / ESR)
Automatisch wählbare L / C / R-Messung
Gerätesortiermodus

Data Hold Funktion

Messbereich Widerstand: bis 200 M?
Messbereich Frequenz: bis 100 kHz
Höhe: 184 mm
Breite: 87 mm
Gewicht: 400 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: LCR700
Anzeige: digital
Produkt-Art: Komponententester
Kategorie: Komponententester
Länge (Tiefe): 45 mm
Hersteller-Nr.: 9998402152
EAN: 4053199970117
MessbereichLS/LP: 20µ/200µ/2000µ/20m/200m/2000m/20/200/2000/20kH
Messbreich CS/CP: 200p/2000p/20n/200n/2000n/20µ/200µ/2000µ/20mF
Messbereich RS/RP: 20/200/2k/20k/2M/20M/200M?
Messbereich Ohm: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M?

Lieferumfang: Messleitung + Handbuch

Weitere Suchbegriffe: Sanwa Electric Instrument, 9998402152, LCR700, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,70*
€ 483,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 483,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 431,55*
€ 507,52*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 675,48*
€ 753,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,84*
€ 880,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,96*
€ 836,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.