| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q908572 Herst.-Nr.: 547922 EAN/GTIN: 4052568093105 |
| |
|
| | |
| Feinstfilterpatrone MS6-LFM-AI Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | 547922 | Ausführung: | Baugröße: 6 | Herst.-Teilenr.: | 0000547922 | Produkt-Art: | Feinstfilterpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,20* | € 38,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,16* | € 40,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,24* | € 42,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,19* | € 42,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,89* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|