| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70311739 Herst.-Nr.: 547922 EAN/GTIN: 4052568093105 |
| | |
|
| | |
| Feinstfilterpatrone MS6-LFM-AI Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS6-LFM | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,20* | € 38,69* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,16* | € 40,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,24* | € 42,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,19* | € 42,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,89* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|