| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568093105 Herst.-Nr.: 547922 EAN/GTIN: 4052568093105 |
| |
|
| | |
| Feinstfilterpatrone MS6-LFM-AI Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS6-LFM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 6 | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,18* | € 38,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,09* | € 40,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,23* | € 42,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,06* | € 42,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,06* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|