| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q89716 Herst.-Nr.: GBI25M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 300 A | I(FSM) 60Hz: | 340 A | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | GBI25M | U(RRM): | 1000 V | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 1000 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SIL-4 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,09* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,38* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,15* | € 1,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,64* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|