| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17000090 Herst.-Nr.: GBI25M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=GBI25M, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=340 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=700 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,10* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,15* | € 1,89* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,68* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|